TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Artiklové číslo: 208158 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Série Diabolo
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Rozměr s 4,2 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Fazetkové frézování 45 stupeň
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,03 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek červená
Rohový úhel čela 45 stupeň
Druh produktu Odjehlovače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208158 6
EAN / GTIN 4062406288235
Číslo výrobce 208158 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
Ocel < 55 HRC
H
100
Ocel < 60 HRC
H
90
Ocel < 65 HRC
H
60
Ocel < 67 HRC
H
35
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Odjehlovač speciálně vyvinutý pro obrábění tvrdých materiálů. Dále vyvinuté povlakování Diabolo umožňuje ještě delší životnosti a lepší kvality povrchu.
Tolerance: Rozměr S = ±0,2 mm.
Úhel špičky = ± 5 úhlových minut.
Skvělá jakost povrchů díky 35° spirálovému úhlu.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny