• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK odjehlovač hran 30°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 16mm

Artiklové číslo: 208152 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlové frézy
Povlak TiAlN
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 16 mm
Úhel rohového zkosení 75 stupně
Celková délka L 93 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 30 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Toleranční třída h6
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Vorschub pro Zahn fz 0,08 mm
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 30 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Označení výrobce VHM-Entgrater 30°
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Roh / hrana 1
Úhel profilu 30 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM/TIALN
Vorschub pro Zahn in ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Funkční délka 32 mm
Hmotnost 193 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208152 16
EAN / GTIN 4045197859341
Číslo výrobce 208152 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.
Se speciálním úhlem šroubovice, měkký řez.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.