• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à ébavurer carbure monobloc 30°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 16mm

Réf.: 208152 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit Fraises coniques
Revêtement TiAlN
Lubrifiant oui
Diamètre des dents Dc 16 mm
Angle du chanfrein de bec 75 degrés
Longueur totale L 93 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Longueur de coupe Lc 30 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Classe de tolérance h6
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Vorschub pro Zahn fz 0,08 mm
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Profondeur de coupe max., chanfreinage 30 mm
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01600105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HA
Air moyennement adaptée
Référence fabricant VHM-Entgrater 30°
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Coin / Arête 1
Angle de profil 30 degrés
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Nombre de goujures 4
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM/TIALN
Vorschub pro Zahn in acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Classe de tolérance h6
Longueur fonctionnelle 32 mm
Poids 193 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage fraisage à profil constant (FPR)
Bague de couleur sans
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 208152 16
EAN / GTIN 4045197859341
Réf. fabricant 208152 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
105
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Dim. S = ±0,1 mm, angle de pointe ±10 minutes d’angle.
Avec angle d’hélice spécial, coupe extrêmement douce.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.