TK odjehlovač hran 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Artiklové číslo: 208121 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 021 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 4
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Rozměr s 4,2 mm
Celková délka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Fazetkové frézování 45 stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek bez
Rohový úhel čela 45 stupeň
Druh produktu Odjehlovače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208121 6
EAN / GTIN 4045197199768
Číslo výrobce 208121 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.