• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK odjehlovač hran 90°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 12mm

Artiklové číslo: 208111 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Úhlové frézy
Povlak
bez povlaku
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr břitu Dc
12 mm
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Celková délka L
74 mm
Průměr hřídele DS
12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
8,5 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
4
Toleranční třída
h6
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv na zub fz
0,06 mm
Mokré minimální
omezené použití
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Třída tolerance upínače
h6
Provedení stopky
HB
Vzduch
omezené použití
Označení výrobce
VHM-Entgrater 90°
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Úhel nastavení
45
Roh / hrana
1
Úhel profilu
90 stupně
Směr přistavení
Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek
4
Posuv na zub v
ocel < 900 N/mm2
Řezný materiál
TK
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h6
Hmotnost
122 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Postupy obrábění
Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek
Bez
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208111 12
EAN / GTIN 4045197199744
Číslo výrobce 208111 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.