HM-avgradare 90° 12 mm HOLEX

Article no.: 208111 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
227 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 4
Matningsriktning horisontell och sned
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
mått S 8,5 mm
totallängd L 74 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Fasfräsning 45 grad
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Hörnfasvinkel 45 grad
Produktslag Avgradare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 208111 12
EAN / GTIN 4045197199744

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Tolerans: Mått S = ± 0,1 mm, spetsvinkel ± 10 vinkelminuter.

Användningsdata:

Mycket lämplig för avfasning och avgradning av kanter samt för konturarbeten.