• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK úhlová fréza typ C 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 25mm

Artiklové číslo: 208030 25
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ js16 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlové frézy
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 1833
Průměr břitu Dc 25 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 10 mm
Celková délka L 67 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 8
Povlak TiAlN
Uvolňovací průměr D1 9 mm
Nepodepřená délka A 22 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv na zub fz 0,045 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 10 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Winkelfräser Form C
Úhel nastavení 60
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 60 stupně
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 8
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 44,5 mm
Hmotnost 130 g
Směr řezu Pravořezný
Označení tvaru podle normy C
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Barevný kroužek zelená
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208030 25
EAN / GTIN 4062406397807
Číslo výrobce 208030 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost.
Úhlová tolerance ±8 úhlových minut.

Poznámka:

Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.
Až do plného záběru fz používejte na 50 %.
Následný produkt pro č. 208037.