{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Úhlové frézy | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Průměr břitu Dc | 22 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 9 mm | |
| Celková délka L | 67 mm | |
| Průměr hřídele DS | 12 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 8 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Uvolňovací průměr D1 | 10 mm | |
| Nepodepřená délka A | 22 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Posuv na zub fz | 0,043 mm | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 9 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01201005 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Winkelfräser Form C | |
| Úhel nastavení | 60 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Úhel rohového zkosení | 60 stupně | |
| Směr přistavení | horizontální | |
| Počet upínacích drážek | 8 | |
| Posuv na zub v | ocel < 900 N/mm2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 44,5 mm | |
| Hmotnost | 115 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Označení tvaru podle normy | C | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu použití | Obvodové frézování |
| Katalogové číslo | 208030 22 | |
| EAN / GTIN | 4062406397791 | |
| Číslo výrobce | 208030 22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |