TK čtvrťová rádiusová fréza HPC, TiAlN, Rádius r: 0,2mm

Artiklové číslo: 208023 0,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rádius r (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance kontury rádiusu: ±0,01
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rádius r 0,2 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance kontury rádiusu ±0,01
Počet zubů Z 6
Směr přísuvu horizontálně
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Menší ⌀ D3 5,6 mm
Větší ⌀ D2 6 mm
Délka břitu Lc 0,2 mm
Celková délka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rádiusové frézování dopředu
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Radiusova freza 7mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208023 0,2
EAN / GTIN 4062406103538
Číslo výrobce 208023 0,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
800
Hliník (krátké třísky)
N
600
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Přímé drážky, bez zkreslení profilu.
Tolerance: r = ±0,01 mm.

Použití:

Pro zaoblování a odjehlování hran s konturami.