Pletená čepice COMPLETE, Unisex, Černá, Velikost ONE

Artiklové číslo: 20650-610-09 ONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 20650-610-09 ONE
EAN / GTIN 5711074913732
Číslo výrobce 20650-610-09 ONE
L-číslo L01190 137995
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Strečová tkanina

Charakteristika:

  • Strečová tkanina
  • Složení tkaniny: 100% recyklovaný polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g /m²
  • Žebrovaný úplet.

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Suché zavěšení
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku