• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK torusová fréza R1 0,3, DLC, ⌀ DC × L1: 3X40mm

Artiklové číslo: 206044 3X40
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
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Fréza na zápustky
Povlak
DLC
Průměr břitu Dc
3 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
4,5 mm
Celková délka L
80 mm
Průměr hřídele DS
4 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
2
Úhel šroubovice
30 stupně
Nepodepřená délka A
40 mm
Řezný materiál
TK
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
vhodný
Posuv na zub při lemování fz
0,03 mm
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00400105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h5
Posuv na zub při kopírovacím frézování fz
0,03 mm
Provedení stopky
HA
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-Torusfräser R1 0,3, DLC
Tolerance průměru břitu
tolerance výrobce
Horní odchylka
0 mm
Spodní odchylka
-0,005 mm
Uvolňovací průměr D1
2,91 mm
Typ frézy ISO
Torusová stopková fréza
Počet účinných břitů (přední strana) Z
2
Směr šroubovice
pravý
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako rádius
Rohový rádius R
0,3 mm
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
2
Posuv na zub v
hliník s krátkou třískou
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); O (jiné)
Skupina použití nástroje
W
Řezné materiály, označení výrobce
VHM/TAC
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru
0 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr
-0,005 mm
Užitná délka L1
40 mm
Funkční délka
4,5 mm
Otáčky max.
45 000 min-1
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Postupy obrábění
Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek
žlutá
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206044 3X40
EAN / GTIN 4045197915450
Číslo výrobce 206044 3X40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Se zdokonaleným povlakem DLC sp2. Pro nejvyšší nároky na výkon a přesnost u hliníkových materiálů. Extrémně malé tolerance pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek.
Úhel odsazení α=16°.
Tolerance:
  • Poloměr břitu: R1 = ±0,0025 mm.
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Plná drážka: ap = 0,25 × D × ap korr
Obvodové frézování: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopírování: ap = 0,25 × D × ap korr
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!
např.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z