• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK torusová fréza R1 0,3, DLC, ⌀ DC × L1: 1,5X8mm

Artiklové číslo: 206044 1,5X8
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
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rohová fréza
Povlak DLC
Průměr břitu Dc 1,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 1,5 mm
Celková délka L 50 mm
Průměr stopky DS 4 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 30 stupeň
Hloubka řezu max. L2 0,375 mm; 0,75 mm
Nepodepřená délka A 16 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Torusfräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení stopky HA
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Typ frézy ISO L
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 15 stupeň
Úhel zanoření 0 stupeň
Hloubka zanoření, max. ap 0 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 30 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 0,3 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,005 mm
Funkční délka 1,5 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 6 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Profilové frézy (FPR); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek žlutá
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206044 1,5X8
EAN / GTIN 4045197915108
Číslo výrobce 206044 1,5X8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Se zdokonaleným povlakem DLC sp2. Pro nejvyšší nároky na výkon a přesnost u hliníkových materiálů. Extrémně malé tolerance pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek.
Úhel odsazení α=16°.
Tolerance:
  • Poloměr břitu: R1 = ±0,0025 mm.
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Plná drážka: ap = 0,25 × D × ap korr
Obvodové frézování: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopírování: ap = 0,25 × D × ap korr
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!
např.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z