• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 20mm

Artiklové číslo: 205492 20
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
307 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 38 mm
Celková délka L 104 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída d11
Šířka rohového zkosení 0,5 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,12 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 30 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 38 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,1 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02001005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Schruppfräser HPC
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 390,4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,5 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205492 20
EAN / GTIN 4045197546142
Číslo výrobce 205492 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
270
Al > 10% Si
N
190
Ocel < 500 N/mm²
P
115
Ocel < 750 N/mm²
P
100
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Bez dynamického stoupání šroubovice.
Velikost 16M MID fréz: konstrukční rozměry dle výrobní normy.
Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Pro vysoké rychlosti posuvu, velmi vysoký řezný výkon.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 205706.