• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise ébauche carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 20mm

Réf.: 205492 20
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
356 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 20 mm
Longueur de coupe Lc 38 mm
Longueur totale L 104 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle d’hélice 30 degré
Classe de tolérance d11
Profondeur de coupe max. L2 30 mm; 38 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,5 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 53 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Schruppfräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02001005
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HB
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Type de fraise ISO Fraise à dresser
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
propriété de l’angle d’hélice identique
Interface interface 1
Longueur utile L1 38 mm
Poids 390,4 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,5 mm

Identification et classification

Référence article 205492 20
EAN / GTIN 4045197546142
Réf. fabricant 205492 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Acier < 500 N/mm²
P
115
Acier < 750 N/mm²
P
100
Acier < 900 N/mm²
P
95
Acier < 1100 N/mm²
P
65
Acier < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
Fonte GG(G)
K
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Sans pas d’hélice dynamique. Fraises mi-longues réf. 16M: dimensions suivant norme d’usine.
Cotes similaires à DIN 6527.
Pour vitesses d'avance élevées, excellent enlèvement de copeaux.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 205706.