Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK hrubovací fréza GARANT Master INOX M SlotMachine TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Artiklové číslo: 205453 6
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Profil frézování: NF
  • Tolerance jmenovitý ⌀: d11
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Inox
⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Profil frézování NF
Tolerance jmenovitý ⌀ d11
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,07×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění TPC
Délka břitu Lc 18 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 24 mm
Uvolňovací ⌀ D1 5,6 mm
Celková délka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,15 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm2 0,032 mm
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205453 6
EAN / GTIN 4062406380618
Číslo výrobce 205453 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
75
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S novým vroubkovaným profilem, optimalizovaným pro vyšší rychlosti posuvu v INOX. Vylepšená ochrana řezných hran díky mírnému zaoblení. Enormní mez pevnosti v ohybu díky použití substrátu s ultrajemným zrnem. Počet čepelí přizpůsobený výkonu a procesní spolehlivosti.
Řešení problémů při TPC obrábění. Ideální pro automatizovanou výrobu, protože je zvelké části vyloučeno hromadění třísek ve stroji.

Výhoda:

Geometrie nástroje umožňuje ubírat velmi úzké stočené třísky, které jsou odváděny pomocí plochých drážek. Nástroj je tak extrémně stabilní.

Doporučení:

Pro bezpečnou práci v procesu, zejména pro plné drážky používejte upínače nástrojů se 4 čelními chladicími tryskami.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max = 0,07×D pro TPC obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Inox" Zobrazit všechny