TK hrubovací fréza GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm

Artiklové číslo: 205276 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Profil frézování: WR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Alu
⌀ břitu DC 6 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Profil frézování WR
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejný
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,12×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 25 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 30 mm
Uvolňovací ⌀ D1 5,7 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohové zaoblení rv 0,2 mm
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v hliníku, krátké třísky 0,039 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205276 6
EAN / GTIN 4062406581350
Číslo výrobce 205276 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
360
Al > 10% Si
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování.
Speciální brus pro obrábění neželezných kovů. Výrazné snížení množství špon díky cílené redukci špon, které se dosahuje pomocí speciální geometrie břitu.
Řešení problémů při TPC obrábění. Ideální pro automatizovanou výrobu, protože je z velké části vyloučeno hromadění špon ve stroji.

Poznámka:

Pro mimořádně náročné hrubovací operace používejte nástroje s upínacími plochami HB. Možnost objednávky v e-shopu Hoffmann Group.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
aemax je 0,12×D pro TPC obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny