Číselník, plochá koncovka, provedení ANSI/AGD, šperkové ložisko, 10 mm, 0,01 mm

Artiklové číslo: 2047A-11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2047A-11
EAN / GTIN 4946368843216
Číslo výrobce 2047A-11
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Číselníkový úchylkoměr, plochá zadní strana, ANSI
/AGD provedení metrické číselníkové měřidla AGD/ANSI s hřídelí 9,52 mm (3/8″)

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 2047S-11
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: 9,52 mm / 0,375”
  • H MPE (reverzní rozpětí): 3
  • Rozsah měření: 10
  • Rozsah měření/otáčky: 1 mm
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: 4-48UNF
  • Měřicí síla: 0,4-1,4
  • Měřicí síla: 0,4-1,4
  • Model s měřítkovým diskem: 0-50-0
  • MPE > 2 1/2-10 otáček: +/-13 µm
  • MPE nad 1 1/2 otáčky: +/-10 µm
  • MPE na jednu otáčku: +/-10 µm
  • R MPE (opakovaná přesnost): +/-3
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Typ: Norma ANSI/AGD
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku