Balaklava s ochranou proti plameni černá jednotná velikost

Artiklové číslo: 203817649900onesize
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Rozsah použití Ochrana pro svářeče; Ochrana proti žáru
Mezinárodní velikost onesize
Druh produktu Kryt
Opakované použití K opakovanému použití
Norma EN 14116; EN ISO 11612
Vlastnosti odolné vůči chemikáliím
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203817649900onesize
EAN / GTIN 7330509938348
Číslo výrobce 203817649900onesize
L-číslo L00980 123575
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Balaklava, která díky pohodlnému nehořlavému materiálu poskytuje dlouhotrvající ochranu před teplem, plameny a elektrickým obloukem. Měkký strečový materiál zajišťuje vysokou úroveň pohodlí při práci v nebezpečném prostředí. Oděv je certifikován podle norem EN ISO 14116, EN 1149-5. Jakost 1764 je testována a schválena podle APC 1 a má hodnotu ELIM 7,3 cal/cm².