{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 25 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
| Počet zubů Z | 6 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
| Směr přísuvu | horizontálně | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Délka břitu Lc | 92 mm | |
| Celková délka L | 180 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 25 mm | |
| Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 203620 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197200532 | |
| Číslo výrobce | 203620 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |