• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 20mm

Artiklové číslo: 203620 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
328 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000105
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0200 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 20 mm
Délka stopky 63,5 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Průměr břitu 20 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany 76 mm
Délka hlavy 76 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Zadní úhel podbroušení 1,5 stupeň
Úhel odklonu třísky -1 stupeň
Úhel zanoření 0 stupeň
Hloubka zanoření, max. 0 mm
Počet účinných břitů, po obvodu 6
Počet účinných břitů, přední strana 6
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 45 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Dělení břitů stejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 82 mm
Celková délka 140 mm
Funkční délka 82 mm
Hmotnost 550 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování
Barevný kroužek Bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 76 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203620 20
EAN / GTIN 4045197200525
Číslo výrobce 203620 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
50
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro operace dokončování. Speciální geometrie pro optimální odvod třísek. Pro obvodové frézování při dokončování. Velmi stabilní provedení díky zesílenému jádru.

Použití:

Velmi vhodné pro velké hloubky řezu.