{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak |
TiAlN
|
|
| Strategie obrábění |
HPC
|
|
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z |
6
|
|
| Průměr břitu Dc |
14 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany Lc |
30 mm
|
|
| Celková délka L |
83 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
14 mm
|
|
| Úhel šroubovice |
50 stupně
|
|
| Toleranční třída |
e8
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Mokré minimální |
omezené použití
|
|
| Posuv na zub při lemování fz |
0,025 mm
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL01400105
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Suché obrábění |
vhodný
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Velikost upínače |
14
|
|
| Provedení stopky |
HA
|
|
| Vzduch |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
Diabolo
|
|
| Označení výrobce |
GARANT Diabolo VHM-Fräser
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Roh / hrana |
1
|
|
| Úhel rohového zkosení |
90 stupně
|
|
| Směr přistavení |
Horizontální a šikmý
|
|
| Počet upínacích drážek |
6
|
|
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice |
nestejné
|
|
| Posuv na zub v |
ocel < 65 HRC
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
H (tvrdé materiály); P (ocel)
|
|
| Skupina použití nástroje |
H
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Hmotnost |
174 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Norma |
DIN 6527
|
|
| Postupy obrábění |
Rohové frézování (FEC)
|
|
| Barevný kroužek |
červená
|
|
| Druh produktu |
rohová fréza
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Faktor korekce fz |
1,5
|
| Katalogové číslo | 203211 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197597441 | |
| Číslo výrobce | 203211 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |