• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm

Artiklové číslo: 203211 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
464 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 28 mm
Celková délka L 83 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Úhel šroubovice 50 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,025 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 28 mm
Šířka záběru max. ae 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 12
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Diabolo
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-Fräser
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 6
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Posuv na zub v Ocel < 65 HRC
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Skupina použití nástroje H
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 124 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek červená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203211 12
EAN / GTIN 4045197597434
Číslo výrobce 203211 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel > 50 HRC
H
170
Ocel < 55 HRC
H
170
Ocel < 60 HRC
H
145
Ocel < 65 HRC
H
100
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, povlak a tvrdokov, speciálně pro obrábění tvrdých materiálů.
Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.

Použití:

Pro obvodové frézování při dokončování.
(Čelní frézování pouze s malou hloubkou řezu.)