TK fréza GARANT Master Alu HPC HPC, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 203207 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Alu
⌀ břitu DC 4 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Dělení břitů nestejný
Směr přísuvu horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,1×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 16 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 23 mm
Uvolňovací ⌀ D1 3,8 mm
Celková délka L 65 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,05 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203207 4
EAN / GTIN 4062406565848
Číslo výrobce 203207 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
550
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro operace dokončování.
Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.
Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.
Pro obvodové frézování při dokončování.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny