• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Artiklové číslo: 203054 5
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
5 740 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 13 mm
Celková délka L 57 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 38 stupně
Šířka rohového zkosení 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 17 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,04 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 5 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 13 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,03 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 37,75 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Horní odchylka 0 mm
Spodní odchylka -0,03 mm
Uvolňovací průměr D1 4,8 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,03 mm
Hmotnost 19,257 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203054 5
EAN / GTIN 4045197712899
Číslo výrobce 203054 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování.
Do 1×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu. Konstrukční rozměry dle výrobní normy.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.