HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC 5 mm

Prekės Nr.: 203054 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 060 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / −0,03
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,03
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 17 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 4,8 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,2 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,03 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,04 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203054 5
EAN / GTIN 4045197712899

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
250
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam frezavimui.
Iki 1×D gylio vientisame ruošinyje esant didelėms pastūmoms ir mažam spinduliniam mušimui. Konstrukciniai matmenys pagal gamintojo standartus.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį