TK hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Artiklové číslo: 203054 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 872 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / −0,03
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pro Steel
⌀ břitu DC 3 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / −0,03
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 8 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 12 mm
Uvolňovací ⌀ D1 2,8 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,13 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,025 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203054 3
EAN / GTIN 4045197712875
Číslo výrobce 203054 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování.
Do 1×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu. Konstrukční rozměry dle výrobní normy.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny