Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK fréza HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Artiklové číslo: 203018 20

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203018 20
EAN / GTIN 4045197547958
Číslo výrobce 203018 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
195
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Stopka podobná DIN 6535 HB.