Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresas de MDI HPC  / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Número de artículo: 203018 20

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 203018 20
EAN / GTIN 4045197547958
Número del fabricante 203018 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
195
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Mango similar a DIN 6535 HB.