• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Artiklové číslo: 203009 14
Sleva
4 446,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Strategie obrábění
HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
4
Průměr břitu Dc
14 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
26 mm
Celková délka L
83 mm
Průměr hřídele DS
14 mm
Úhel šroubovice
38 stupně
Toleranční třída
h10
Šířka rohového zkosení
0,2 mm
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
35 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
vhodný
Posuv na zub při lemování fz
0,065 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,04 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01401005
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h6
Velikost upínače
14
Délka stopky LS
45 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-Fräser HPC, TiAlN
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1
13,6 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z
4
Směr šroubovice
pravý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Dělení břitů
Nestejné
Úhel obloukového řezu max.
47,16 stupně
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice
nestejné
Posuv na zub v
INOX > 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM TIALN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
35 mm
Hmotnost
168 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
DIN 6527
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
modrá
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203009 14
EAN / GTIN 4045197588661
Číslo výrobce 203009 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciálně pro obrábění nerezové oceli v oblasti vysokých výkonů, např. duplexních ocelí.
Rohová fazetka břitu: Vel. 4 = 0,07mm; vel. 5 − 8 = 0,12 mm; vel. 10 − 18 = 0,2 mm; ≥ vel. 20 = 0,3 mm.