Zámečnické kladivo s rukojetí z hikoru 40 mm

Artiklové číslo: 202H.2
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202H.2
EAN / GTIN 3148517524644
Číslo výrobce 202H.2
L-číslo L60130 1126
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory, bezpečný držák rukojeti sek s ocelovým klínem

Charakteristika:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 394
  • L1 [mm]: 128
  • Styl: 210.MHB11
  • [kg]: 1.110

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku