MARTEAU AMERICAIN 2LB

Réf.: 202H.2
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 202H.2
EAN / GTIN 3148517524644
Réf. fabricant 202H.2
Article hors catalogue L60130 1126
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Manche en hickory, prise de manche sûre avec cale en acier

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 394
  • L1 [mm]: 128
  • Shaft: 210.MHB11
  • [kg]: 1,110
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
Connectez-vous