1/4″ TORX PLUS Klíč s bitovou hlavicí 25IP

Artiklové číslo: 2025-28 25IP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2025-28 25IP
EAN / GTIN 4991644009060
Číslo výrobce 2025-28 25IP
L-číslo L60050 4312
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 28 mm
  • Rozměr D2: 12 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • 25IP
  • TORX PLUS Vnější profil
  • PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
  • Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel