TK hrubovací fréza GARANT Master Steel PickPocket HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 9mm

Artiklové číslo: 202406 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada Master Steel
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce GARANT Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Rovná upínací plocha s rovnou opěrnou plochou
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0100 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 10 mm
Délka stopky 40 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Povlak TiAlN
Průměr břitu 9 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída f8
Průměr krku 8,7 mm
Délka břitu, řezné hrany 22 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Zadní úhel podbroušení 42 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 3
Počet účinných břitů, přední strana 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 38 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius 0,45 mm
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 40 mm
Užitná délka 22 mm
Celková délka 80 mm
Funkční délka 38 mm
Hmotnost 55 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek; Rohové frézování; Rovinné frézování
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,45 mm
Hloubka řezu max. 22 mm; 9 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202406 9
EAN / GTIN 4045197781413
Číslo výrobce 202406 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
190
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování. S rádiusem řezných hran, podobným torusovým frézám.
Do 1×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny