{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | Master Steel | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | GARANT Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha s rovnou opěrnou plochou | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0100 mm | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Třída tolerance upínače | h$06 | |
| Průměr stopky | 10 mm | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM TIALN | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu | 8,7 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | f8 | |
| Průměr krku | 8,4 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 22 mm | |
| Typ frézy ISO | Rohová fréza | |
| Zadní úhel podbroušení | 42 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 3 | |
| Počet účinných břitů, přední strana | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 38 stupeň | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako rádius | |
| Rohový rádius | 0,44 mm | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 40 mm | |
| Užitná délka | 22 mm | |
| Celková délka | 80 mm | |
| Funkční délka | 38 mm | |
| Hmotnost | 45 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek; Rohové frézování; Rovinné frézování | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu min. | 0,44 mm | |
| Hloubka řezu max. | 22 mm; 8,7 mm |
| Katalogové číslo | 202406 8,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197781406 | |
| Číslo výrobce | 202406 8,7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |