{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01200105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0120 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 12 mm | |
| Délka stopky | 45 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | DLC | |
| Průměr břitu | 12 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | h6 | |
| Délka břitu, řezné hrany | 26 mm | |
| Délka hlavy | 26 mm | |
| Délka ramena | 46 mm | |
| Typ frézy ISO | Rohová fréza | |
| Kvalita vyvažování | G 2,5 mit HA | |
| Zadní úhel podbroušení | 5 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 8 stupeň | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 3 | |
| Počet účinných břitů, přední strana | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 45 stupeň | |
| Počet rohových verzí | 1 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | ostré hrany | |
| Šířka rohového zkosení | 0 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupeň | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 48 mm | |
| Hmotnost | 111 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 3 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. | 12 mm; 26 mm |
| Katalogové číslo | 202273 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197860187 | |
| Číslo výrobce | 202273 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |