TK fréza MTC, DLC, ⌀ h6 DC: 10mm

Artiklové číslo: 202273 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0100 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 10 mm
Délka stopky 40 mm
Provedení stopky HA
Řezný materiál TK
Povlak DLC
Průměr břitu 10 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída h6
Délka břitu, řezné hrany 22 mm
Délka hlavy 22 mm
Délka ramena 38 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Kvalita vyvažování G 2,5 mit HA
Zadní úhel podbroušení 5 stupeň
Úhel odklonu třísky 8 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 3
Počet účinných břitů, přední strana 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 45 stupeň
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Šířka rohového zkosení 0 mm
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 40 mm
Hmotnost 67 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování
Barevný kroužek žlutá
Strategie obrábění MTC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 10 mm; 22 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202273 10
EAN / GTIN 4045197860170
Číslo výrobce 202273 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S povlakem DLC sp2 nejnovější generace.
S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách na třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů tvořících dlouhé třísky.
Bez 45° fazetky břitu.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.