TK hrubovací fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e6 DC: 4mm

Artiklové číslo: 202017 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Alu
⌀ břitu DC 4 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 42 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 6,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 24 mm
Uvolňovací ⌀ D1 3,7 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohové zaoblení rv 0,1 mm
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,03 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,04 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202017 4
EAN / GTIN 4062406381004
Číslo výrobce 202017 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
380
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
270
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb sendvič
N
220
Cu
N
140
CuZn
N
160
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování.
Do 2×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.
Maximální rychlosti posuvu možné při svislém zanoření.
Šikmé zanořování možné do 45°.
S DLC povlakováním sp2 nejnovější generace.
Velmi dlouhé vyložení pro bezpečné obrábění hlubokých dutin.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Poznámka:

Minimální rozměr 0,1×D by neměl být podkročen u níže uvedených dokončovacích operací.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny