TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 2mm

Artiklové číslo: 201648 2
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
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Průměr břitu Dc 2 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 5 mm
Celková délka L 40 mm
Průměr stopky DS 4 mm
Úhel šroubovice 35 stupeň
Hloubka řezu max. L2 1 mm; 5 mm
Šířka rohového zkosení 0 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 15 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400105
Formulář záznamu Standard
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 0040
Délka stopky LS 31 mm
Provedení stopky HA
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Délka hlavy L3 5 mm
Délka ramena 5 mm
Typ frézy ISO H
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 10 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek červená
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201648 2
EAN / GTIN 4045197641441
Číslo výrobce 201648 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 60 HRC
H
60
Ocel < 65 HRC
H
50
Ocel < 67 HRC
H
40
Ocel > 70 HRC
H
35
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo 70: Speciální TK substrát s extrémně vysokou odolností vůči lomu a současně vynikající odolností vůči opotřebení pro optimální bezpečnost procesu. Nově vyvinutá, nanokrystalická high-tech povrchová úprava pro frézování tvrdého materiálu do 70 HRC. Vhodná zejména pro dlouhodobé použití při výrobě nástrojů a forem.Velikost 0,5 –5: Úhel odsazení α = 15°.

Použití:

Díky speciální tvrdé geometrii optimálně použitelná pro kalené materiály od 60 HRC do 70 HRC.

Poznámka:

fz pro ap = 0,05×D.