Fresas de MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 2mm

Número de artículo: 201648 2
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
152 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Diámetro del filo Dc 2 mm
Longitud de filo Lc 5 mm
Longitud total L 40 mm
Diámetro del mango DS 4 mm
Ángulo de desprendimiento 35 grados
Material de corte MDI
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 1 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 5 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,05×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00400105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 4 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 31 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Diabolo 70
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros)
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Medida superior 0 mm
Medida inferior -0,02 mm
Ángulo de transición α 15 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina canto vivo
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 2
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas H
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal 0 mm
Medida inferior diámetro nominal -0,02 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color rojo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 201648 2
EAN / GTIN 4045197641441
Número del fabricante 201648 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 60 HRC
H
60
Stål < 65 HRC
H
50
Stål < 67 HRC
H
40
Stål < 70 HRC
H
35
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo 70:
Sustrato especial MDI con resistencia a la rotura extremadamente elevada
y al mismo tiempo extraordinaria resistencia al desgaste para una seguridad de proceso óptima. Nuevo recubrimiento de alta tecnología nanocristalino para fresado duro hasta 70 HRC. Muy adecuado para uso continuado en la fabricación de moldes y herramientas.
Tamaños 0,5 − 5: Ángulo de escalón α = 15°.

Aplicación:

Gracias a la geometría dura especial, óptima para el uso en materiales templados de 60 HRC a 70 HRC.

Nota:

fz para ap = 0,05 × D.