• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK stopková fréza GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8Kmm

Artiklové číslo: 201075 8K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak DLC
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 1
Průměr břitu Dc 8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 8 mm
Celková délka L 50 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 13 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,1 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 8 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 8 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,08 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 35,7 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 7,4 mm
Délka ramena 13 mm
Kvalita vyvažování G 1,8
Počet účinných břitů (přední strana) Z 1
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 1
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 13 mm
Otáčky max. 35 000 min-1
Hmotnost 31 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování na soustruhu (FDR); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201075 8K
EAN / GTIN 4062406186555
Číslo výrobce 201075 8K
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Citlivě vyvážené nástroje, obzvláště vhodné k použití s rychloběžnými vřeteny. Speciální geometrie pro optimální odvádění třísek pomocí nově vyvinutých metod vyvážení.
Extrémně klidný chod pro vynikající kvalitu povrchu.