GARANT Master Alu VHM-schachtfrees HPC 8K mm

Artikelnummer: 201075 8K

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 1

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 1
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht cilinderschacht
Balanceerkwaliteit met schacht G 1,8 met HA
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 8 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 13 mm
Vrijloop-⌀ D1 7,4 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,08 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,1 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 201075 8K
EAN/GTIN 4062406186555

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
480
Aluminium (kortspanend)
N
440
Aluminium > 10% Si
N
400
PMMA acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurig gebalanceerd gereedschap, bijzonder geschikt voor gebruik met sneldraaiende spindels. Speciale geometrie voor geoptimaliseerde spaanafvoer dankzij nieuw ontwikkelde balanceerprocedure.
Zeer rustige loop voor een uitstekende oppervlaktekwaliteit.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen