• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, bez povlaku, ⌀ h10 DC: 6mm

Artiklové číslo: 201043 6
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
204 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 1
Průměr břitu Dc 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 30 mm
Celková délka L 100 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel šroubovice 26 stupeň
Toleranční třída h10
Hloubka řezu max. L2 30 mm; 6 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 40 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Standard
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 60 mm
Provedení stopky HA
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Délka hlavy L3 0 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Zadní úhel podbroušení 20 stupeň
Úhel odklonu třísky 10 stupeň
Úhel zanoření 0 stupeň
Hloubka zanoření, max. ap 0 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 1
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 30 mm
Hmotnost 33 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Profilové frézy (FPR); Rohové frézování (FEC); Zapichování (ESE)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201043 6
EAN / GTIN 4045197746177
Číslo výrobce 201043 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
170
Hliník (krátké třísky)
N
125
Al > 10% Si
N
100
PMMA Akryl
N
170
PE-HD
N
120
PA 66
N
140
PEEK
N
120
PF 31
N
100
Honeycomb sendvič
N
170
Cu
N
130
CuZn
N
160
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Velký prostor pro třísky a jejich snadné odvádění.
Speciální geometrie pro obrábění hliníku.

Použití:

Určená pro frézování hliníku, zapichování a frézování kontur.