{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | bez povlaku | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 1 | |
| Průměr břitu Dc | 12 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 45 mm | |
| Celková délka L | 120 mm | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Úhel šroubovice | 26 stupeň | |
| Toleranční třída | h10 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 12 mm; 45 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 57 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Fräser | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01200105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 63 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Délka hlavy L3 | 0 mm | |
| Typ frézy ISO | Rohová fréza | |
| Zadní úhel podbroušení | 20 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 10 stupeň | |
| Úhel zanoření | 0 stupeň | |
| Hloubka zanoření, max. ap | 0 mm | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 1 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupeň | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 45 mm | |
| Hmotnost | 195 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Profilové frézy (FPR); Rohové frézování (FEC); Zapichování (ESE) | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm |
| Katalogové číslo | 201043 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197746207 | |
| Číslo výrobce | 201043 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |