Zámečnické kladivo s grafitovou rukojetí SLS 40 mm

Artiklové číslo: 200C.40SLS
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 200C.40SLS
EAN / GTIN 3662424028519
Číslo výrobce 200C.40SLS
L-číslo L60130 10474
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodným pádům.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem200C.60SLS.

Charakteristika:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 108
  • L2 [mm]: 40
  • [kg]: 1.050

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku