Lakatos kalapács grafit nyéllel SLS 40 mm

Cikkszám: 200C.40SLS
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 200C.40SLS
EAN / GTIN 3662424028519
Gyártó száma 200C.40SLS
L-szám L60130 10474
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Fel van szerelve a FACOM® SLS rendszerével a véletlen esések megelőzésére.
  • Speciális biztonsági eszköz, amely a magasban végzett munka során nagyobb munkakomfortot biztosít a forgatási lehetőséggel ellátott, gyűrött acélkábel segítségével.
  • Ergonomikus biztonsági fogantyú grafitmaggal200C.60SLS.

Jellemző:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 108
  • L2 [mm]: 40
  • [kg]: 1.050