Hubice na parkety, DN 35, 360 mm

Artiklové číslo: 2.889-196.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Průměr trysky vnitřní 35 mm
Druh produktu Tryska
Obsah 1 ks
Přípojka nasazování
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.889-196.0
EAN / GTIN 4054278421155
Číslo výrobce 2.889-196.0
L-číslo L00950 180765
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

tryska pro parkety s velkou pracovní šířkou.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 360 x 155 x 90 mm
  • Šířka: 360 mm
  • Hmotnost: 0,3 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,3 kg
  • Množství: 1 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35