Netkané filtrační sáčky, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75

Artiklové číslo: 2.885-753.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.885-753.0
EAN / GTIN 4054278681948
Číslo výrobce 2.885-753.0
L-číslo L00940 2238
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Tyto netkané filtrační sáčky certifikované podle třída prachu M zaručují separační účinnost 99,9 % u všech 2motorových mokrých/suchých vysavačů Kärcher při vysávání hrubých nečistot a jemného prachu. Netkaná tkanina odolná proti roztržení zajišťuje obzvláště vysokou kapacitu plnění. Vhodné pro velikosti kontejnerů od 65 do 75 litrů. Obsah balení: 5 ks.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 265 x 225 x 135 mm
  • Počet: 5 kusů
  • Hmotnost: 1 kg
  • hmotnost včetně balení: 1 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku