Parní tryska 40°, 045

Artiklové číslo: 2.885-046.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Závit M22×1,5
Druh produktu Tryska
Přípojka závit
Vhodné pro kapaliny
Průměr trysky vnější 45 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.885-046.0
EAN / GTIN 4039784354685
Číslo výrobce 2.885-046.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Plochý tryska 50°, pro čištění a rozmrazování v parním stádiu – např. rozmrazení písku a štěrku, odmrazování bednění, odmontávání vozidel.

Charakteristika:

  • připojovací závit: M22 x 1,5
  • Velikost trysky: 45
  • hmotnost včetně balení: 0 kg
  • Úhel: 40°