Výkonová tryska 0°, 045

Artiklové číslo: 2.884-534.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M22×1,5
Průměr trysky vnitřní 0,45 mm
Druh produktu Tryska
Přípojka závit
Vhodné pro kapaliny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.884-534.0
EAN / GTIN 4039784171299
Číslo výrobce 2.884-534.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Plná tryska pro obzvláště odolné nečistoty.

Charakteristika:

  • připojovací závit: M22 x 1,5
  • Velikost trysky: 45
  • hmotnost včetně balení: 0 kg
  • Úhel: 0°

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku