Zametací stroj KM 70/20 C

Artiklové číslo: 1.517-130.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.517-130.0
EAN / GTIN 4054278809403
Číslo výrobce 1.517-130.0
L-číslo L00950 241153
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Ruční zametací stroj KM 70/20 C umožňuje čištění povrchů prakticky bez prachu a bez námahy díky technologii filtr, zametacímu válečku a bočním kartáčům – ať už uvnitř nebo venku. Výkon oblasti je 7krát vyšší než u koštěte. Zametací válec lze nastavit ve 6 stupních a v kombinaci s trvale namontovanými bočními kartáči dosahuje optimálního výsledku čištění na různých podlahách. Ergonomická práce je zajištěna výškově nastavitelnou tlačným tyčí a systémem domácí základny pro přenášení dalších zařízení, jako jsou lopaty a hrubé kleště na nečistoty. To znamená, že kromě prachu a nečistot lze odpad také zlikvidovat v jednom kroku. Po provedení práce lze KM 70/20 C 2SB uložit prostorově úsporným způsobem pomocí parkovací polohy.

Charakteristika:

  • Typ pohonu: Manuální
  • Pracovní šířka: 480 mm
  • Pracovní šířka se 1 bočními kartáči: 700 mm
  • Objem nádoby hrubý/čistý: 45 / 20 l.
  • hmotnost (s příslušenstvím): 21 kg
  • Max. Výkon oblasti: 2800 m²/h.
  • Hmotnost balení: 26,5 kg

Výhoda:

Zametací válec a boční kartáče plynule nastavitelné:
  • Postupně nastavitelný kontaktní tlak pro optimální výsledek zametání.
  • Nastavení kontaktního tlaku snižuje opotřebení válečků zametacího stroje.
Prachový filtr:
  • Prachový filtr čistí výfukový vzduch a minimalizuje tvorbu prachu při zametání.
Základní systém:
  • Pohodlné skladování pro jiná zařízení, jako jsou lopaty a hrubé kleště na nečistoty.
Nastavitelná tlačná tyč:
  • Vysoká ergonomie díky trojitému nastavení.
Hlavní funkce:
  • Zametací pohon přes obě kola
  • Tlačná tyč 3cestná nastavitelná
zametací váleček a boční smeták plynule nastavitelná:
  • Pro ochranu štětin lze zcela uvolnit zametací válec a boční kartáče.
  • Filtrační systém je snadno přístupný, takže filtr lze rychle změnit.
  • Příslušenství lze nosit v kapse na tlačné tyči.
Velká nádoba na nečistoty:
  • Snadná manipulace a vyprazdňování díky ergonomické rukojeti nádoby.
  • Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci sklápění.
  • 3cestná nastavitelná tlačná tyč
  • Zametací válec a boční kartáče jsou plynule nastavitelné

Obsah:

Ruční pohon zametacího stroje; hlavní zametací válec nastavitelný; skládací tlačná tyč; princip popelníku; vnější použití; vnitřní použití

Rozsah dodávky:

Jemné prachové filtry

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku